Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del chaflán |
0.9 mm |
Longitud |
24 mm |
Diseño |
Diseño para carga pesada |
Diámetro nominal |
3 mm |
Grosor |
0.33 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.981 g |
Diámetro interno |
2.9 mm |
ISO |
8748 |
Normas |
ISO 8748 |
Catálogo General |
047580324 |