Tornillo de banco paralelo

Ref.: 071467104
Ver todas las versiones

PARAVCE-MONDIAL-150MM

Descripción

PARAVCE-MONDIAL-150MM
Tornillo de banco paralelo
con carril guía
Vicio duradero y robusto con riel de guía ajustable
  • El riel de guía central ajustable garantiza una sujeción perfectamente paralela
  • Las mordazas de sujeción endurecidas superficialmente y las mordazas de sujeción de tuberías forjadas y endurecidas aseguran una sujeción firme
  • Husillo a prueba de suciedad con rodamiento de precisión y rosca trapezoidal de doble arranque significa que el tornillo siempre está listo para su uso
  • La mandíbula trasera troquelada con yunque también se puede utilizar para enderezar y martillar
  • La apertura frontal lo hace ideal para bancos de trabajo con espacio limitado
  • Disponible en varios anchos de mordaza de sujeción con diferentes anchos de apertura

Anchura de la mordaza de sujeción

150 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

190 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

460 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

100 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro del plato giratorio

165 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18725.000 g
Más Información

Altura

180 mm
Más Información
Scroll to top