Señal de estacionamiento nocturno

Ref.: 081220 1
Ver todas las versiones

TRIANGULO DE SEÑALIZACION (2UD)

Descripción

TRIANGULO DE SEÑALIZACION (2UD)
Señal de estacionamiento nocturno
Tipo III (retrorreflectante)

Se puede plegar en vertical y en horizontal

Esta señal se puede montar de manera permanente en un vehículo y abrirse desde el centro o plegarse como corresponda mediante un cierre giratorio

Con orificios de montaje


Para vehículos de más de 3,5 t y todos los remolques (caravanas incluidas) estacionados en vías urbanas.


La señal no puede cubrir ni reflectores ni otros elementos de señalización

Material

ALU
Más Información

Diseño

Plegado horizontalmente: parte delantera apuntando hacia la
Más Información

Anchura

285 mm
Más Información

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Grosor

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

583.000 g
Más Información

Altura

285 mm
Más Información

Catálogo General

0812201
Scroll to top