Palanca de fijación reforzada con rosca interior

Ref.: 5099302107
Ver todas las versiones

PALANCA SUJE HEMBRA REFORZADAM6X74

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M6X74

Altura de la cabeza

31 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño reforzado
Más Información

Radio

65 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

19 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

PA reforzado
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

BRN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.800 g
Más Información

Longitud de la palanca

74 mm
Más Información

Altura

45.5 mm
Más Información

Diámetro del vástago

13.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5099302107

Ficha Técnica

32406631.pdf