Palanca de fijación con rosca macho

Ref.: 5099301063
Ver todas las versiones

PALANCA SUJE MACHO DELGADA M6X36X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALANCA SUJE MACHO DELGADA M6X36X30
Palanca de fijación con rosca macho
Palanca de fijación de poliamida reforzada y delgada, con rosca de acero
  • Para un aflojamiento seguro y óptimo en casi todas las tareas de fijación

Las palancas de fijación se utilizan cuando la zona de fijación está limitada o cuando desea obtenerse un valor de tensión concreto. La pieza roscada está conectada a la palanca mediante un filo dentado y puede desmontarse.


Al levantar el mango (tirando de él) se liberan los dientes y es posible colocar la palanca de fijación a la posición de inmovilización correspondiente. Al soltarla, el mango vuelve a la posición correspondiente de manera automática con un clic.

Altura de la cabeza

36 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Delgado
Más Información

Radio

65 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Longitud de rosca

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.500 g
Más Información

Longitud de la palanca

75 mm
Más Información

Altura

49.7 mm
Más Información

Diámetro del vástago

15 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

5099301063

Ficha Técnica

32406628.pdf
Scroll to top