Botella de aceite en spray

Ref.: 0695555323
Ver todas las versiones

OILCAN-BOX-PLA-250ML

Descripción

OILCAN-BOX-PLA-250ML
Botella de aceite en spray
plástico
  • Tubo de pulverización extraíble de latón
  • Recipiente de polietileno blanco transparente

Material

PE
Más Información

Contenido

0.25 l
Más Información

Color

BlancoTransparente
Más Información

Diámetro exterior máximo

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información
Scroll to top