Ojal ovalado

Ref.: 08802020
Ver todas las versiones

DDU /OESE-OVAL-A2-22,5X13MM

Descripción

DDU /OESE-OVAL-A2-22,5X13MM
Ojal ovalado

Para carrocerías con lona en general

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura del orificio alargado

13.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

22.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

22,5 x 13,5 mm
Más Información

Catálogo General

08802020

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top