Desbastado y limpieza de accesorios de camiones de aluminio (plancha trasera, estructura de caja y depósito)
Para eliminar la suciedad impregnada de aceite, también es necesario aplicar un procedimiento de desengrase.
Longitud |
5 m |
Anchura |
115 mm |
Tamaño del grano |
P180 |
Código del sistema armonizado |
68053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
699.000 g |
Anchura x longitud |
115 mm x 5 m |
Catálogo General |
0585805180 |