Nivel de burbuja magnético digital

Ref.: 0714644360
Ver todas las versiones

NIVEL-EL-DIGITAL-2MGN-IP65-L61CM

Descripción

NIVEL-EL-DIGITAL-2MGN-IP65-L61CM
Nivel de burbuja magnético digital
Nivel de burbuja magnético digital resistente al agua y al polvo con perfil metálico ligero estable

Excelente lectura de los valores indicados

Dos pantallas grandes con una clara presentación e iluminadas (superficie de medición frontal y superior fresada)

Guía de inclinación acústica que se puede desactivar

  • Tono continuo a 0,00 grados en posición horizontal y vertical
  • Fácil alineación de objetos sin contacto visual

Imanes muy potentes, antideslizante en superficies metálicas

Imanes de tierras raras

Muy alto grado de precisión, incluso en mediciones por encima de la cabeza

Dos superficies de medición fresadas

Tapones de reducción de impactos fáciles de quitar

Transferencia de los niveles de medición de la pieza al nivel


Se suministra en bolsa de plástico

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.5 mm/m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Longitud

61 cm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Número de imanes

2 Uds
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.029 grados
Más Información

Visualización del valor de medición

0.1 mm
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1124.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información
Scroll to top