Material |
SPGST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
25 mm |
Diseño |
Con doble ojal |
Mean winding diameter |
6 mm |
Grosor |
0.6 mm |
DIN |
2097 |
Código del sistema armonizado |
73202085900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.980 g |
Normas |
DIN 2097 |
Catálogo General |
050620625 |