Tuerca en T

Ref.: 446112
Ver todas las versiones

MU-DIN508-8-(A2K)-M12X14

Descripción

MU-DIN508-8-(A2K)-M12X14
Tuerca en T
DIN 508, acero galvanizado

Grosor de la brida

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Ranuras en T
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

DIN

508
Más Información

Dureza Vickers, HV

188 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.799 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

14 mm
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Normas

DIN 508
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

446112
Scroll to top