Cierre rápido

Ref.: 5176017004
Ver todas las versiones

-MOSQUETON RAPIDO A4 D 4MM

Descripción

-MOSQUETON RAPIDO A4 D 4MM
Cierre rápido
para cadena
Acero inoxidable A4

Estas cadenas no han sido desarrolladas ni fabricadas para fines de elevación como parte de un mecanismo de elevación o equipo de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Se puede utilizar para las cadenas de acero redondo, enlace

4 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Capacidad de transporte de carga

100 kg
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para las cadenas de acero redondo, enlace

4 mm
Más Información

Ancho de la boca

5.5 mm
Más Información

Ancho interior

12 mm
Más Información

Ancho de la boca

5.5 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Profundidad de la mordaza

5.5 mm
Más Información

Ancho del enlace (interno)

12 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Otro estándar

WN 5176-017
Más Información

Carga permitida

1 kN
Más Información

Diámetro de la cadena

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73151900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.300 g
Más Información

Longitud del enlace (interno)

32 mm
Más Información

Normas

WN 5176-017
Más Información
Scroll to top