Material |
1,0226 |
Longitud |
10 m |
Anchura |
14 mm |
Sin halógenos |
Sí |
Fuerza de carga máxima |
1250 N |
Sin silicona |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Espesor de material |
2.6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
82.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0972010414 |