Escuadra de montaje

Ref.: 047973320
Ver todas las versiones

DDU /MNTG-WNKL-JB-(W)-70X58X55-SZN

Descripción

DDU /MNTG-WNKL-JB-(W)-70X58X55-SZN
Escuadra de montaje
Perfil de escuadra de montaje rígido (cumple con la directriz técnica n.º 20) con ranuras para ajuste y orificios fijos para asegurar el elemento de la ventana en su lugar.

Elemento de unión recomendado en hormigón:


  • Anclaje de tornillo W-SA 7.5 tipo MS

  • Taco de fachada de plástico W-UR8


Elemento de unión recomendado en hormigón celular:


Taco de fachada de plástico W-UR8



Elemento de unión recomendado en mampostería de ladrillo sólido o perforado:


  • Taco de fachada de plástico W-UR8

  • Diámetro del tornillo AMO III 7,5 mm


Elemento de unión recomendado para la conexión al perfil del larguero de la ventana o del marco de la ventana:


  • FBS 1

  • ASSY 3.0

  • Tornillo autoperforante pias


Elemento de unión recomendado para la conexión al perfil del marco de la ventana o al acoplamiento para marcos:


Tornillo autoperforante pias


Durante la instalación, utilice siempre un elemento de unión en uno de los orificios fijos proporcionados para asegurar el elemento de la ventana.



Tenga en cuenta las propiedades de los elementos de unión utilizados (anclaje de tornillo W-SA, W-UR8, AMO III), por ejemplo, las holguras de los bordes.


-> Si se aumenta la holgura de los bordes, la proyección se reduce en consecuencia.

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Longitud 2

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024190000
Más Información

Espesor de material

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.960 g
Más Información
Scroll to top