Micrómetro interno

Ref.: 071576110
Ver todas las versiones

MICROMETER INT.C.ANILLO 5-30MM

Descripción

MICROMETER INT.C.ANILLO 5-30MM
Micrómetro interno
  • Grado de precisión conforme a la norma DIN 863
  • Escalas en cromado mate
  • Superficies de medición con punta de metal duro
  • Con carraca
  • Se suministra en caja de madera

Rango de medición de longitud mínimo

5 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

30 mm
Más Información

Valor de escala

0.01 mm
Más Información

Incrementos del husillo de medición

0.5 mm
Más Información

DIN

863
Más Información

Anillo de ajuste

Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

279.000 g
Más Información

Normas

DIN 863
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

5-30 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top