Marcador de pasta para pintar

Ref.: 0967911102
Ver todas las versiones

MARCADOR DE TINTA ROJO

Descripción

MARCADOR DE TINTA ROJO
Marcador de pasta para pintar
También es ideal para superficies con propiedades de adhesión deficientes
  • Resistente a la luz, a prueba de manchas, resistente a la intemperie y, por lo tanto, muy duradero
  • Ideal para marcas/aplicaciones termorresistentes
  • Adecuado para condiciones de iluminación desfavorables
  • Punta redonda ancha y de alta calidad con un núcleo similar a la cera y mecanismo de torsión (no se requiere afilado)
  • Grosor de trazo flexible de hasta 10 mm

  • Marcador de pasta para el marcado impermeable, termorresistente y permanente de superficies rugosas, polvorientas y oxidadas en la industria, los talleres y el comercio

  • Caucho, vidrio, madera, metal/acero/hierro, hormigón/piedra

  • Incluso se puede utilizar bajo el agua en superficies limpias

Cuando el marcador se abre por primera vez, hay una tapa transparente más pequeña debajo de la tapa de color. Utilice la tapa transparente para remodelar la punta de pasta.

Temperatura mínima de uso

-10 °C
Más Información

Grosor de la línea

10 mm
Más Información

Diseño

Permanentemente impermeable
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de uso máxima

300 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

96091090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.200 g
Más Información

Temperatura mínima-máxima de uso

-10-300 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top