Casquillo distanciador redondo acero inoxidable A2

Ref.: 0865500620
Ver todas las versiones

DDU-MANGUITO DISTANCIADOR A2 M6X20

Descripción

DDU-MANGUITO DISTANCIADOR A2 M6X20
Casquillo distanciador redondo acero inoxidable A2

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73072210900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top