Manguera de vacío

Ref.: 08958237
Ver todas las versiones

VACPIP-NITRILE-BLACK-10M-D5,0X10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VACPIP-NITRILE-BLACK-10M-D5,0X10
Manguera de vacío
Resistente a los vapores de combustible, al aceite, al diésel (sin bioaditivos) y el ozono
  • Fabricada con caucho sintético
  • Temperatura máxima a corto plazo de hasta máx. +150 °C
  • Almacenada en bobina para el sistema de enrollado ORSY10

No apta como conducto de retorno de diésel, como manguera para contener combustible o como manguera de presión. No se debe usar como conducto de aceite o diésel.

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Diámetro exterior

10.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40091200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Diámetro interno

5.0 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Diésel;Ozono;Vapores de combustible
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-35 hasta 110 °C
Más Información

Catálogo General

08958237

Ficha Técnica

32406671.pdf
Scroll to top