Empuñadura en estrella con rosca con orificio ciego

Ref.: 5099303120
Ver todas las versiones

POMO ESTRE. HEMBRA SIM.DIN6336-M5X25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO ESTRE. HEMBRA SIM.DIN6336-M5X25
Empuñadura en estrella con rosca con orificio ciego
Mango en forma de estrella de siete puntas de poliamida, con refuerzo roscado moldeado, similar a DIN 6336

Rosca de acero galvanizado

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

25 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Altura del eje

8 mm
Más Información

Altura de empuñadura

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.360 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

5099303120

Ficha Técnica

32406632.pdf
Scroll to top