Material |
PA reforzado |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del mango |
72 mm |
Longitud |
72 mm |
Anchura |
19 mm |
Color |
Negro |
Material de la empuñadura |
Poliamida reforzada |
Diámetro nominal |
8 mm |
Material de la rosca |
Latón |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la rosca |
Natural |
Color del tirador |
Negro |
Altura del eje |
19 mm |
Peso del producto (por artículo) |
21.300 g |
Anchura de la empuñadura |
19 mm |
Altura |
34 mm |
Diámetro del vástago |
18 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
5099305309 |
Ficha Técnica |
32406641.pdf |