Mango en T con casquillo roscado

Ref.: 5099305310
Ver todas las versiones

MANGO EN T HEMBRA M10X18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO EN T HEMBRA M10X18
Mango en T con casquillo roscado
Elegante mango en T con casquillo de latón moldeado en un diseño excepcionalmente resistente

Material

PA reforzado
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del mango

72 mm
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Altura del eje

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.800 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

19 mm
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

5099305310

Ficha Técnica

32406641.pdf
Scroll to top