Profundidad |
390 mm |
Material |
ALU |
Altura interior |
180 mm |
Profundidad interna |
315 mm |
Anchura |
490 mm |
Ancho interior |
435 mm |
Código del sistema armonizado |
42021910000 |
Peso del producto (por artículo) |
6100.000 g |
Altura |
190 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión interna) |
435 x 315 x 180 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
490 x 390 x 190 mm |
Catálogo General |
071593011 |