Macho de corte inicial manual

Ref.: 0642114125
Ver todas las versiones

MACHO M14X1,25 HSS DIN 2181

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO M14X1,25 HSS DIN 2181
Macho de corte inicial manual
HSS DIN 2181
Macho de corte inicial con forma de muesca A para producir roscas finas métricas ISO de conformidad con la norma DIN 13, de forma manual y agujeros pasantes y orificios ciegos; para acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de fundición de hierro de hasta 800 N/mm² de resistencia.
Para conseguir una rosca completa, se necesita adicionalmente un macho de corte final.

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

MF
Más Información

Diámetro del agujero

12.8 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

2181
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9 mm
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

Normas

DIN 2181
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

MF14
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

MF14 x 1,25
Más Información

Catálogo General

0642114125

Ficha Técnica

32405351.pdf
Scroll to top