Material |
PLA |
Longitud |
250 mm |
Color |
Rojo |
Rango de agarre mínimo |
19 mm |
Rango de agarre máximo |
57 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
122.000 g |
Longitud de las mordazas de agarre |
78 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
19-57 mm |
Catálogo General |
0714601956 |