Material |
ST |
Diseño |
Forjado |
Formulario |
Óvalo |
Anchura del orificio alargado |
22 mm |
Longitud del orificio alargado |
42 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
661.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088022111 |