Material |
ST |
Diseño |
Forjado |
Formulario |
Óvalo |
Anchura del orificio alargado |
11 mm |
Longitud del orificio alargado |
17 mm |
Código del sistema armonizado |
82034000000 |
Peso del producto (por artículo) |
185.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088020311 |