Material |
PE |
Longitud |
300 m |
Color |
Transparente |
Código del sistema armonizado |
39235090000 |
Espesor de material |
13 µm |
Peso del producto (por artículo) |
1179.500 g |
Anchura de rollo |
140 mm |
Catálogo General |
0899500025 |