Llave para correa de filtro para vehículos comerciales, 1/2 pulgadas

Ref.: 1952001073
Ver todas las versiones

LLAVE FILT.AIRE/AGUA D:120-140MM

Descripción

LLAVE FILT.AIRE/AGUA D:120-140MM
Llave para correa de filtro para vehículos comerciales, 1/2 pulgadas

Desmontaje y montaje de cartuchos de filtros de aire y agua


Universal (vehículos comerciales), maquinaria de construcción y agrícola

Anchura máxima de fijación

140 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Anchura de la banda

75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

120 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

120-140 mm
Más Información
Scroll to top