Llave almenada

Ref.: 1952001113
Ver todas las versiones

LLAVE ESPECIAL 34 92,5100,5MM

Descripción

LLAVE ESPECIAL 34 92,5100,5MM
Llave almenada
Para el desmontaje y montaje del eje trasero y la sujeción de tuercas ranuradas de uniones.

1952 001 111


MB clase M, ejes delantero y trasero



1952 001 112


MB Actros, Atego (diseño reforzado), LN2, eje trasero SK 740.0/9 - 744.8 - 745.7 - 747.7 - 748.2 HD 7/ 19 DG 13, HD4/16-1



1952 001 113


MAN TGA - eje delantero

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Anchura de la espiga

8.0 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Diámetro mínimo

92.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1400.000 g
Más Información

Diámetro máx.

100.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

92,5-100,5 mm
Más Información
Scroll to top