Lámpara portátil LED WLH 20

Ref.: 0981742
Ver todas las versiones

LAMP-LED-WLH20-(H05RN-F-5M)

Descripción

LAMP-LED-WLH20-(H05RN-F-5M)
Lámpara portátil LED WLH 20
Luz agradable y suave con poca sombra para un trabajo sin esfuerzo

No es necesario cambiar la bombilla

  • Ahorra tiempo
  • Sin tiempo de inactividad

Bajo consumo eléctrico

  • Reduce los gastos
  • Producto respetuoso con el medio ambiente

Sin tiempo de calentamiento ni precalentamiento

  • Eficiencia lumínica total disponible de inmediato
  • Muy buen comportamiento de arranque en frío

Resistente a aceites, gasolina y radiación UV

Fabricada en Alemania

Resistencia ultravioleta

Más Información

Entrada de alimentación

6 W
Más Información

Intensidad de la luz

315 cd
Más Información

Flujo luminoso

620 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 64
Más Información

Nivel de potencia

6 W
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

F
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tipo de cable

H05BQ-F2x1,0 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Número de LED

20 Uds
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

549.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2.3 mm
Más Información

Tipo de conector macho

EF
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Resistencia contra

Aceite
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0981742
Scroll to top