Bombilla halógena Longlife

Ref.: 072011018
Ver todas las versiones

BULB-H4-LONGLIFE-P43T-12V-6055W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BULB-H4-LONGLIFE-P43T-12V-6055W
Bombilla halógena Longlife
Para conductores de largas distancias y que usen las luces diurnas

Dura hasta dos veces más que una bombilla normal

Mayores intervalos de sustitución


Automóvil

Vida útil Tc

2400 h
Más Información

Nivel de potencia

60 W
Más Información

Vida útil B3

1100 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

55 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64193L
Más Información

Designación del enchufe

P43t
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392130000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.200 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

60 / 55 W
Más Información

Catálogo General

072011018

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top