Cierre de estribo

Ref.: 088081437
Ver todas las versiones

DDU /KRAMPE-BUEGEL-UMKLAPPB2K)-H37MM

Descripción

DDU /KRAMPE-BUEGEL-UMKLAPPB2K)-H37MM
Cierre de estribo
Para ojales redondos con día. ojales ovalados de 40 mm y 42 x 22 mm, para plegar según la normativa aduanera

Distancia entre orificios

51 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Diseño

Abrazadera giratoria
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Anchura del soporte

20 mm
Más Información

Longitud de la pieza de estribo

37 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.500 g
Más Información
Scroll to top