Cierre de estribo

Ref.: 0880803
Ver todas las versiones

DDU /KRAMPE-BUEGEL-(A2K)-(P)-H38MM

Descripción

DDU /KRAMPE-BUEGEL-(A2K)-(P)-H38MM

Distancia entre orificios

51 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Diseño

Placa de base hexagonal
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Anchura del soporte

20 mm
Más Información

Longitud de la pieza de estribo

38 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.720 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880803