PUR 250 tipo 175 abrazadera de tubo de aislamiento

Ref.: 0874303027
Ver todas las versiones

CLDPIPCLMP-PUR250-TYPE175-30X27M

Descripción

CLDPIPCLMP-PUR250-TYPE175-30X27M
PUR 250 tipo 175 abrazadera de tubo de aislamiento
Con tornillos, un revestimiento exterior de espuma dura de PUR y un revestimiento interior de goma
Con tornillos, un revestimiento exterior de espuma dura de PUR y un revestimiento interior de goma

Revestimiento interior de goma

No es necesario aplicar sellador


Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado

Conductividad térmica λ

0.043 W/(m*K)
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v

1000
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 20..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

26,9 mm
Más Información

Anchura del aislante

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

3/4 pulgada
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-160 °C
Más Información

Material del aislante

Poliuretano
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas;M10;M8
Más Información

Peso volumétrico

250 kg/m³
Más Información

Grosor del material aislante

30 mm
Más Información

Diámetro

26.7 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

según el informe de la prueba R-62A/05
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el informe de prueba H-066/17
Más Información

Material de la abrazadera

Acero
Más Información

Superficie de la abrazadera

Cincado
Más Información

Resistencia mínima a la compresión

3.96 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Carga permitida

0.32 kN
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

198.200 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0 °C, según el informe de la prueba F.2-1088a/04
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-160 hasta 130 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102, según
Más Información
Scroll to top