Profundidad |
450 mm |
Material |
ZN |
Diámetro del tubo |
26.9 mm |
Material de la rueda |
Goma maciza |
Material de la superficie de carga |
Plancha aglomerada de densidad media |
Anchura |
800 mm |
Altura de la superficie de carga |
190 mm |
Profundidad de la superficie de carga |
450 mm |
Color |
Azul genciana RAL 5010 |
Anchura de la superficie de carga |
720 mm |
Diámetro de la rueda |
125 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Altura de empuñadura |
940 mm |
Código del sistema armonizado |
87168000000 |
Peso del producto (por artículo) |
15300.000 g |
Grosor de la pared del tubo |
1.75 mm |
Catálogo General |
0962400350 |