Cadena de eslabones unidos

Ref.: 0862227
Ver todas las versiones

DDU /KETTE-KNOTEN-DIN5686-(5MM-L30M

Descripción

DDU /KETTE-KNOTEN-DIN5686-(5MM-L30M
Cadena de eslabones unidos
Según DIN 5686 sin requisitos de calidad

Para un amplio abanico de trabajos de suspensión, p. ej., para señalización o demarcación en establecimientos de suministros o centros comerciales.


Para trabajos de suspensión de iluminación o señales indicadoras o de demarcación en establecimientos y centros comerciales


Conforme a las disposiciones de la norma DIN 15003, no deben utilizarse cadenas para soportar o transportar cargas junto con dispositivos de elevación.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 m
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Anchura exterior

11 mm
Más Información

DIN

5686
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3530.000 g
Más Información

Longitud del enlace (interno)

35 mm
Más Información

Normas

DIN 5686
Más Información

Catálogo General

0862227
Scroll to top