Prensaestopas, poliamida

Ref.: 096781 009
Ver todas las versiones

PRENSAESTOPA POLIAMIDA PG9

Descripción

PRENSAESTOPA POLIAMIDA PG9
Prensaestopas, poliamida
PG
  • Protección contra tirones integrada
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla
  • Fabricado en Alemania

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6 V-2
Más Información

Diámetro máximo del cable

8 mm
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 9
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

4 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado
Más Información

Longitud de rosca

8 mm
Más Información

Diámetro de conexión

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.805 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

4-8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top