Prensaestopas métrico de poliamida

Ref.: 0967705012
Ver todas las versiones

RACOR PARA CABLES M12X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR PARA CABLES M12X1,5
Prensaestopas métrico de poliamida
Unidades métricas, según EN 60423/EN 62444
  • Protección antitensión integrada
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6 V-2
Más Información

Diámetro máximo del cable

6 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

31 mm
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

3 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.339 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

3-6 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0967705012

Ficha Técnica

32408169.pdf
Scroll to top