Herraje de bloqueo galvanizado fabricado conforme a la DIN 3133
Herraje de bloqueo acodado
Opción de montaje sobre borde
Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio y madera
Para el montaje en superficies de madera, es posible utilizar tornillos de hasta A = 70 mm, p. ej., tornillos con cabeza avellanada ASSY de 3 mm de diámetro y a partir de A = 87 mm, tornillos con cabeza avellanada de 4 mm de diámetro.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
87 mm |
Anchura |
33 mm |
Diámetro del gancho |
4 mm |
DIN |
3133 |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
59.600 g |
Normas |
DIN 3133 |
Catálogo General |
0688401509 |