Diámetro de la conexión de manguera |
11 mm |
Longitud de inserción |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
139.333 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0699356009 |