Surtido de perforadores de chapa

Ref.: 0619701001

HOPNCH-KIT-TENSSCR-(M16-M40)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOPNCH-KIT-TENSSCR-(M16-M40)
Surtido de perforadores de chapa
8 unidades
Consta de troqueles y terrajas M16, M20, M25, M32, M40 y 30,5 y de un tornillo tensor KL de diám. 9,5 y 19,0

Punzón perforador

Larga duración

Tornillo de tracción con cojinete axial de bolas recubierto de plástico como protección contra la suciedad

Larga vida útil

Gracias al ángulo recién desarrollado

Orificios circulares precisos y sin rebabas

  • División de 3 pliegues del material en la terraja
  • Los residuos de la perforación no se adhieren al perno de tracción
  • Garantiza un desgaste regular de la herramienta y unos orificios circulares precisos y sin rebabas

Alineación precisa en la línea de intersección

Terraja con cuatro muescas


Para procesamiento de acero, aluminio, cobre y GFRP

Para el tornillo tensor de 19,0 mm de diámetro, es posible realizar una perforación previa con el perforador de chapa metálica M20 (PG 13.5) a modo de alternativa.

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82073010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1135.000 g
Más Información

Catálogo General

0619701001

Ficha Técnica

32405340.pdf
Scroll to top