Macho de roscar manual, corte inicial

Ref.: 06401 2
Ver todas las versiones

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M2

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU/HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M2

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del agujero

1.6 mm
Más Información

Paso

0.4 mm
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.500 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

2.1 mm
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

064012

Ficha Técnica

32405350.pdf