Longitud de lámina |
550 mm |
Material |
ST |
Dientes por unidad de longitud |
7 pzas./in |
Material de la empuñadura |
Madera |
Código del sistema armonizado |
82021000000 |
Peso del producto (por artículo) |
440.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5760031020 |