Herramienta para enderezar carrocerías, set de reparación de abolladuras

Ref.: 0715740100
Ver todas las versiones

DESABOLLADOR PARA AUTOS

Descripción

DESABOLLADOR PARA AUTOS
Herramienta para enderezar carrocerías, set de reparación de abolladuras
15 piezas
Para trabajos pesados de reparación de abolladuras en carrocerías
  • Conexión de encaje a presión para un montaje más rápido

Incluye:

  • 1x bomba manual con manguera (1)
  • 1 cilindro de presión de 152 mm de carrera (2)
  • Tubos alargadores: 1 de 100 mm (5), 1 de 250 mm (4), 1 de 450 mm (6) y 1 de 700 mm (3)
  • 1 conexión para tubo (7)
  • 1 cuña accesoria para piezas de presión (8)
  • 1 accesorio para vástagos de pistón (9)
  • 1 accesorio para cilindros (10)
  • 1 prisma accesorio para piezas de presión (11)
  • 1 pieza de presión ranurada (12)
  • 1 separador (13)
  • 1 base (14)
  • 1 tapa de caucho (15)
  • 1 estuche metálico

Número de piezas en el surtido/juego

15 Uds
Más Información

Capacidad máxima de elevación

10 t
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36000.000 g
Más Información
Scroll to top