Conector

Ref.: 0614176727
Ver todas las versiones

ADAPTADOR HEXAG.1/4"VASO 3/8"-L50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR HEXAG.1/4"VASO 3/8"-L50M
Conector
DIN 7428 E 6.3 (1/4 pulgada)
Permite el uso de llaves de vaso en máquinas con portabrocas estándar.

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176727

Ficha Técnica

32408700.pdf
Scroll to top