Varilla roscada, rosca a izquierdas

Ref.: 09599830
Ver todas las versiones

DDU GWD STG DIN976 8.8 M30 LHX1000

Descripción

DDU GWD STG DIN976 8.8 M30 LHX1000
Varilla roscada, rosca a izquierdas
DIN 976-1 (forma A), acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

LH (para izquierdas)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4744.000 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo tráfico RAL 1023
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Diámetro nominal del tipo de rosca - forma de rosca

M30-LH: rosca a izquierdas
Más Información

Catálogo General

09599830
Scroll to top