Cuña dentada

Ref.: 0875605004
Ver todas las versiones

GRIDWDGE-ORANGE-80X40X8MM

Descripción

GRIDWDGE-ORANGE-80X40X8MM
Cuña dentada
Ayuda de montaje profesional y versátil para embalaje, nivelación, alineación y mucho más.
  • Su superficie similar a los dientes de una sierra ofrece una alineación precisa y sin deslizamientos en incrementos de 0,5 mm (1 diente de sierra = 0,5 mm)
  • Cargas excepcionalmente altas: hasta 6750 kg con una carga única
  • Aislamiento acústico de pisadas de eficacia demostrada
  • Apta para uso universal: No ofrece ningún problema para tareas de corte, taladro, clavado, empernado, etc.
  • Resistente a la putrefacción, repelente de la humedad, vida útil probada de hasta 100 años
  • Sin plastificantes
  • Garantiza la rentabilidad del trabajo gracias al enorme ahorro de tiempo que ofrece
  • No pierda tiempo acortando cuñas a la longitud que necesite
  • Ahorra tiempo: puede montarse en cuestión de segundos gracias a la posibilidad de ajustar exactamente el grosor de la base con un solo movimiento

Altura con el 135% de superposición

15.5 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Peso de carga con 135 % de superposición

80 kg
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diseño

Hendida
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Peso de carga con 100% de superposición

200 kg
Más Información

Altura con el 100 % de superposición

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259010000
Más Información

Sin plastificante

Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

80 x 40 x 8 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top