No deja caer componentes sueltos
Con muelle de tracción permanente para grapas integrado
Protección de los materiales de trabajo
Base de impacto de gran tamaño
Larga vida útil
El cabezal puede girarse una vez desgastado.
Agarre firme para evitar el deslizamiento de la mano
Mango ergonómico y suave
Capacidad del depósito |
168 Uds |
Longitud |
340 mm |
Anchura |
30 mm |
Longitud de la grapa |
101268 |
Se puede utilizar para la longitud máxima de la grapa |
12 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima de la grapa |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
944.000 g |
Altura |
60 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de grapa |
6-12 mm |
Catálogo General |
0714811000 |
Ficha Técnica |
32409092.pdf |