Abrazadera final

Ref.: 0865799915
Ver todas las versiones

GRAPA FINAL ESP.30-50 ANONIZ.NEG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA FINAL ESP.30-50 ANONIZ.NEG
Abrazadera final
Para módulos fotovoltaicos enmarcados

Ajustable en altura

Una sola abrazadera final cubre prácticamente todos los tipos de módulos disponibles

Completamente premontado

La abrazadera final se puede empujar directamente en el riel de montaje sin ningún trabajo de preparación


Apta para todos los rieles de montaje ZEBRA

Material

ALU
Más Información

Superficie

BO
Más Información

Se puede utilizar para altura del módulo

30 - 50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Distancia de agarre entre los módulos

25 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Código del sistema armonizado

76041090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.800 g
Más Información

Anchura de agarre

35 mm
Más Información

Catálogo General

0865799915

Ficha Técnica

32408421.pdf
Scroll to top