Grapa para cable de acero

Ref.: 5176016006
Ver todas las versiones

DDU-GRAPA DE GARGANTILLA A4 D6-M6

Descripción

DDU-GRAPA DE GARGANTILLA A4 D6-M6
Grapa para cable de acero
Acero inoxidable A4

Estos productos no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Diámetro máximo de la cuerda (pulgadas)

1/4 in
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Espaciado entre pernos

14 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Cuerda de acero
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm
Más Información

Longitud de rosca

18 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-016
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.275 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Anchura de agarre

14 mm
Más Información

Normas

WN 5176-016
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top